Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de 3 mors étagés monoblocs, Pour type de mandrin: 160

Réf.: 313350 160

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Fixer le prix 3 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 20 mm
Hauteur mors H 45 mm
Longueur mors L 79 mm
pour diamètre de mandrin de tour 160 mm
surface de serrage avec stries
Fonction mode fixe
Sommaire 3 pc.
Type de produit mors pour mandrins de tour
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 313350 160
EAN / GTIN 4019208023601
Réf. fabricant 094000
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
Comme mors intérieur ou extérieur.

Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhm Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

Remarque(s):

  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.
  • Pour adaptation au mandrin de tour, tenir compte de la denture.