Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin de tour à crémaillère ROTA-S 2.0 avec cône court et mors étagés monoblocs, DIN 702-3, Type: 160/5

Réf.: 313135 160/5

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 313135 160/5
EAN / GTIN 2050001928801
Réf. fabricant 0819221
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

  • Précision optimale de concentricité et de changement des mors.
  • Longue durée de vie et précision maximale.
  • Système modulaire de douilles de protection.
  • Temps de montage / démontage minimum.
  • Corps du mandrin cémenté jusqu’à ⌀ 315 mm.
  • Grand trou débouchant (cote E!).
  • Goupille de sécurité pour une sécurité de fonctionnement maximale.
  • Semelles compatibles avec les mandrins types «F» et «Duro».
  • Serrage flexible de petites et grandes pièces.
  • Serrage très précis de petit ⌀ intérieurs.

Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Norme:

DIN 702-3.

Matière(s):

Entièrement réalisés en acier, donc adaptés aux vitesses de rotation élevées (voir tableau).

Livraison:

1 clé de serrage de sécurité et 1 jeu de vis de fixation.
Avec 1 jeu de mors étagés monoblocs.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 313200 − 313350.