{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| type de produit | appareil de contrôle de couple | |
| Précision de mesure du couple | 1 % | |
| Interface | USB | |
| Sens de serrage | droite | |
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Longueur totale | 200 mm | |
| Largeur totale | 110 mm | |
| Hauteur totale | 50 mm | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Résolution | 0 µm | |
| Avec écran | oui | |
| Type d’écran | TFT | |
| Mémorisation des valeurs mesurées | oui | |
| Nombre d’emplacements de mémoire-valeurs | 2 000 pc. |
| Référence article | 3124053 | |
| EAN / GTIN | 0611702895810 | |
| Réf. fabricant | 3124053 | |
| Article hors catalogue | L60160 6536 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |