{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zkoušečka krouticího momentu | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | 1 % | |
| Rozhraní | USB | |
| Směr dotažení | vpravo | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Šířka celkem | 110 mm | |
| Výška celková | 50 mm | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Rozlišení | 0 µm | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | TFT | |
| Měřená hodnota uložení | ano | |
| Počet hodnot paměti | 2 000 ks |
| Katalogové číslo | 3124053 | |
| EAN / GTIN | 0611702895810 | |
| Číslo výrobce | 3124053 | |
| L-číslo | L60160 6536 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |