P290 ACK100-3-1.4-W100-12 Extended Flute Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110883
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110883
EAN / GTIN 7291075317480
Réf. fabricant 3110883
Article hors catalogue L23980 1793

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.4″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4.33″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.4″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL): 4.33″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout