P290 ACKT 1204PDR-FW IC882 Single-Sided Rectangular Inserts with 2 Serrated Cutting Edges

Réf.: 3309419
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3309419
EAN / GTIN 7291075308198
Réf. fabricant 3309419
Article hors catalogue L23910 1262

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.3 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.4 mm, Largeur plaquette (W1) 8.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 12.3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 12.8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.4 mm
  • Largeur plaquette (W1) 8.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2