• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

SDN D5.0-0.62-12-XN13 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying XNMU 1306 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: 3106749
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3106749
EAN / GTIN 7291075335613
Réf. fabricant 3106749
Article hors catalogue L23980 2219

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.27″ ,Diamètre coupant (DC) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.62″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 3/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.27″
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.62″
  • Nombre de dents (NOF): 12
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Longueur hors tout (OAL): 3/4″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6