SDN D5.0-0.62-12-XN13 Groeffrees met volledige gleuf en XNMU 1306 vierkante snijplaten met 4 rechtse en 4 linkse snijvlakken

Artikelnummer: 3106749
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELISLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106749
EAN/GTIN 7291075335613
Nummer fabrikant 3106749
L-nummer L23980 2219

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 1,27″, Cutting diameter (DC) 5″, Cutting item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 0,62″, Flute Count (NOF) 12, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 3/4″, Peripheral effectieve Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 1,27″
  • snijdiameter (DC): 5″
  • snijitem telling (CICT): 12
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,62″
  • doorvoeraantal (NOF): 12
  • naafdiameter (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identificatie (MIID): XNMU 130608PNNNNNNNNNNAL lengte: Totale lengte: 3/4″
  • aantal effectieve snijkanten voor randapparatuur (ZEFP): 6