Vis de serrage pour mandrin porte-fraises combiné, Taille de filetage: M6

Réf.: 309905 M6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
331 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de filetage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ serrage mandrin D1 6 – 12 mm
Taille de filetage M6
Type de produit Vis de serrage

Identification et classification

Référence article 309905 M6
EAN / GTIN 4062406181079
Réf. fabricant 309905 M6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Vis de serrage pour mandrin porte-fraise combiné GARANT.

Adapté(s) pour: