Mandrin porte-fraise combiné, étroit Type ADB, SA 40 A = 100, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 300422 6
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
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support SA 40 A = 100
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 28,33 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 18 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 300422 6
EAN / GTIN 4045197287601
Réf. fabricant 300422 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Tolérance d’alésage D1 en H4 (plus précise que DIN).

Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Avec RFID/alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 Type B + E et DIN 6535 Type HB + HE.

Livraison:

Avec vis de serrage pour système Weldon et Whistle Notch et surface de butée.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, vis de serrage de rechange 309905 M6, 309905 M8.