ER cangė sriegikliui, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 3,5mm

Prekės Nr.: 309458 3,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 3,5 mm
Laikiklis ER 32
Išorinis ⌀ D 32 mm
Bendras ilgis L 49 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309458 3,5
EAN / GTIN 4062406254131
Gamintojo numeris 309458 3,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Sriegiklio tvirtinimas naudojant kūginį užspaudimo mechanizmą.
  • Integruotas greitojo keitimo įtaisas.
  • Cangės sriegikliams, panašios į DIN 6499 / ISO 15488.

Privalumai:

Greitas užrakinimas ir atrakinimas naudojant spyruoklę. Nereikia priveržti prie sriegiklio kvadrato.

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įspraustinę CENTRO P.