{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône de pince de serrage; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | SZD03200295; ZYL01601016 | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 32 mm; 16 mm | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Série | secuRgrip | |
| Diamètre de serrage D1 | 16 mm | |
| Diamètre extérieur D | 33 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 50,4 mm | |
| Type | conique | |
| Angle de cône α | 16 degré | |
| Surface | trempé, rectifié | |
| Avec filetage | oui | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Précision de concentricité ≤ | 5 µm | |
| Avec réglage de longueur | oui | |
| Sécurité d’extraction d’outil | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 309422 16 | |
| EAN / GTIN | 2050002050051 | |
| Réf. fabricant | 133216004 |