{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Kužel upínacích kleštin | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD03200295; ZYL01601016 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 16 mm | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm | |
| Řada | secuRgrip | |
| Upínač | ER 32 | |
| Upínací průměr D1 | 16 mm | |
| Vnější průměr D | 33 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 50,4 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 16 stupně | |
| Povrch | kalené, broušené | |
| Se závitem | ano | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 5 µm | |
| S délkovým nastavením | ano | |
| Ochrana proti vytahování nástrojů | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309422 16 | |
| EAN / GTIN | 2050002050051 | |
| Číslo výrobce | 133216004 |