{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | HOLEX ER-Spannzange | |
| Porte-outils | ER 40 | |
| Diamètre de serrage | 21 mm | |
| Diamètre de serrage min. | 20 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 22 mm | |
| Diamètre extérieur | 41 mm | |
| Longueur pince de serrage | 46 mm | |
| Norme | DIN ISO 15488-B | |
| Surface | avec rectification; polie | |
| Précision de concentricité ≤ | 10 µm | |
| Exécution pince de serrage | pinces de serrage poussées | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 309040 21 | |
| EAN / GTIN | 4045197151834 | |
| Réf. fabricant | 309040 21 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |