• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Pinza portapiezas ER, ER 40, ⌀ de sujeción nominal d: 21mm

Número de artículo: 309040 21
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
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 472 E
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Cono de pinza
Asiento ER 40
Diámetro de sujeción D1 21 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min 20 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 21 mm
Diámetro exterior D 41 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 46 mm
Norma DIN ISO 15488-B
Superficie material endurecido; pulida; rectificado/a
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309040 21
EAN / GTIN 4045197151834
Número del fabricante 309040 21
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).