• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article alternatif :

Pince de serrage ER, ER 40, ⌀ serrage nominal d: 12mm

Réf.: 309040 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant HOLEX ER-Spannzange
Porte-outils ER 40
Diamètre de serrage D1 12 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 11 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 13 mm
Diamètre extérieur D 41 mm
Longueur pince de serrage L 46 mm
Norme DIN ISO 15488-B
Surface avec rectification; polie
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Exécution pince de serrage pinces de serrage poussées
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309040 12
EAN / GTIN 4045197151742
Réf. fabricant 309040 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, p. ex.10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).