{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ serrage nominal d | 1 mm | |
| Support | ER 8 | |
| Norme | ISO 15488-B | |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
| Type | 4004 E | |
| ⌀ ext. D | 8,5 mm | |
| Longueur totale L | 13,6 mm | |
| Type de produit | Pince de serrage |
| Référence article | 308878 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001767578 | |
| Réf. fabricant | 13710010100 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |