{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | cône HSK polygonal avec face plane | |
| Codage du point de séparation | PSC06300100 | |
| Format d’image | avec centrage intérieur | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 63 | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Longueur de queue LS | 108 mm | |
| Interface côté machine | PSC 63 | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 16 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 16 mm | |
| Longueur de col A | 130 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 47,5 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC; HSC | |
| Compensation pendulaire | non | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises Weldon | |
| Longueur totale L | 168 mm | |
| Hauteur totale H1 | 47,5 mm | |
| Largeur totale B1 | 47,5 mm | |
| Norme | ISO 26623-1 | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 308508 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197870469 | |
| Réf. fabricant | 308508 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |