Mandrin de frettage, étroit, long 4°30′, HSK-A 63 A = 160, ⌀ serrage D1: 12mm

Réf.: 308334 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK
Codage du point de séparation HSK06300195
Format d’image avec centrage intérieur
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 63
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue LS 134 mm
Diamètre de serrage min. D1 12 mm
Diamètre de serrage max. D1 12 mm
Longueur de col A 160 mm
Longueur du corps côté machine 134 mm
Diamètre extérieur côté outil D 18 mm
Longueur du corps côté outil L1 105 mm
Angle de cône 4,5 degré
Longueur de serrage d’outil min. L3 min 48 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Forme forme longue; forme étroite
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 192 mm
Hauteur totale H1 33 mm
Largeur totale B1 33 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308334 12
EAN / GTIN 4045197505200
Réf. fabricant 308334 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Pente extérieure 4°30′.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

  • Endroits particulièrement difficiles d’accès.
  • Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210354450.