Mandrino portautensili a calettare, sottile, lungo 4°30′, HSK-A 63 A = 160, ⌀ di serraggio D1: 12mm

Codice art.: 308334 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Attacco conico cavo HSK
Codifica punti di attacco HSK06300195
Modulo di attacco con centratura interna
Versione attacco Misura nominale adimensionale senza raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 63
Tipo di attacco Foro (attacco interno)
Lunghezza codolo 134 mm
Diametro di serraggio min. 12 mm
Diametro di serraggio max. 12 mm
Sporgenza 160 mm
Lunghezza del corpo lato macchina 134 mm
Diametro esterno lato utensile 18 mm
Lunghezza del corpo sul lato utensile 105 mm
Apertura angolare 4,5 grado
Lunghezza di serraggio dell´utensile min. 48 mm
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HSC
Forma Es. sottile; es. lunga
Con foro per il lubrorefrigerante
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare
Lunghezza complessiva 192 mm
Altezza complessiva 33 mm
Larghezza complessiva 33 mm
Normativa DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Materiale acciaio bonificato
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308334 12
EAN / GTIN 4045197505200
Codice del produttore 308334 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Inclinazione esterna 4°30′.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

  • Per punti di difficile accesso.
  • Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210354450.