Fiche de protection du moteur

Réf.: 30756093009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30756093009
EAN / GTIN 4014586264271
Réf. fabricant 30756093009
Article hors catalogue L00010 2247

Description

Description:

  • Fiche de protection moteur
  • Les fiches de protection moteur FEIN protègent de manière fiable les outils électriques à haute fréquence contre les surcharges. Un déclencheur bimétallique, réglé individuellement en fonction du courant nominal de l'outil raccordé, empêche un déclenchement trop tardif ou prématuré en cas de surcharge momentanée. La fiche de protection moteur est montée sur le câble de raccordement des outils électriques à haute fréquence au lieu de la fiche mâle normale. La fiche de protection moteur se compose de la fiche selon CEE, de déclencheurs thermiques avec compensation de température et d'un bouton de mise en marche rotatif
  • Convient à la série 840, plage de réglage 1,6 - 2,5 A

Caractéristique(s):

  • Version 32 A