Enchufe de protección del motor

Número de artículo: 30756093009
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 30756093009
EAN / GTIN 4014586264271
Número del fabricante 30756093009
Número L L00010 2247
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Enchufes de protección del motor
  • los enchufes de protección del motor FEIN protegen de forma fiable las herramientas eléctricas de alta frecuencia contra la sobrecarga. Un disparador bimetálico, que se ajusta individualmente a la corriente nominal respectiva de la herramienta conectada, evita un disparo demasiado tardío o prematuro en caso de sobrecarga breve. La clavija de protección del motor se coloca en el cable de conexión de las herramientas eléctricas de alta frecuencia en lugar de la clavija normal. El enchufe de protección del motor se compone del enchufe según CEE, de los relés térmicos con compensación de temperatura y de un conmutador giratorio de conexión
  • adecuado para la serie 840, rango de ajuste 1,6 - 2,5 A

Característica:

  • Versión 32 A