Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 63 A = 120, ⌀ serrage D1: 18mm

Réf.: 304315 18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK
Codage du point de séparation HSK06300195
Format d’image avec lubrification centralisée
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 0063 mm
Type d’attachement tenon
Longueur de queue LS 120 mm
Diamètre de serrage min. D1 18 mm
Longueur de col A 120 mm
Diamètre extérieur côté outil D 49,5 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Hauteur totale H1 94 mm
Largeur totale B1 94 mm
Norme DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 304315 18
EAN / GTIN 4045197289049
Réf. fabricant 304315 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

GARANT: Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.