Cono de sujeción plano, HSK-A 63 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 18mm

Número de artículo: 304315 18
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
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK06300195; ZYL01801015
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 63 mm; 18 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 18 mm
Ejecución del mango HB
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 18 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 18 mm
Longitud de alcance A 120 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 50 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 152 mm
Altura total H1 63 mm
Anchura total B1 63 mm
Norma DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 304315 18
EAN / GTIN 4045197289049
Número del fabricante 304315 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

GARANT: Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.