Insert de frappe en plastique Ø 50 mm

Réf.: 30405021
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Diamètre 50 mm
Type de produit embout
Matériau plastique
Caractéristiques Résistants à l'huile; résistant aux graisses; sans éclats
Dureté type moyennement dur
Forme surface de frappe forme ronde

Identification et classification

Référence article 30405021
EAN / GTIN 4021176021152
Réf. fabricant 30405021
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'insert de frappe en plastique avec une dureté de Shore 75D possède une résistance particulière et est prévu pour une utilisation universelle. L'insert de frappe en plastique est utilisé dans la construction d'outils et de machines. Les inserts de frappe sont disponibles dans les tailles D30 à D60.
  • Résistant à l'huile et à la graisse
  • Pas d'écaillage

Caractéristique(s):

  • Matériel: Plastique
  • Diamètre de l'insert de frappe [mm]: 50 mm
  • Dureté Shore: 75
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)