• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Schlageinsatz Ø 50 mm

Artikel-Nr.: 30405021
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 30405021
EAN / GTIN 4021176021152
Herstellernummer 30405021
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Schlageinsatz Kunststoff mit einer Härte von Shore 75D besitzt eine besondere Festigkeit und ist für den universellen Einsatz gedacht. Anwendung findet der Schlageinsatz aus Kunststoff u.a. im Werkzeug- und Maschinenbau. Die Schlageinsätze sind in den Größen D30 bis D60 erhältlich.
  • Öl- und fettbeständig
  • Kein Absplittern

Merkmal:

  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser des Schlageinsatzes [mm]: 50 mm
  • Shore Härte: 75