Support pour vis de mesure intégrées, tige plate, pour tige de 9,5 mm

Réf.: 303575
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 303575
EAN / GTIN 4946368074108
Réf. fabricant 303575
Article hors catalogue L40010 14897
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La fabrication individuelle de ″supports pour vis micrométriques″ peut être complexe et coûteuse. Mitutoyo propose une variété de supports micrométriques différents pour une large gamme d'applications. Ces supports sont en fonte nickelée. Il existe deux types de supports micrométriques: avec ou sans écrou de serrage sur la broche.

Caractéristique(s):

  • D: 20
  • Taille / dimension: 0,07 X 0,05 X 0,03 M