Soporte para tornillos de medición incorporados, eje plano, para eje de 9,5 mm

Número de artículo: 303575
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 303575
EAN / GTIN 4946368074108
Número del fabricante 303575
Número L L40010 14897
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

La fabricación individual de ″soportes para tornillos micrométricos″ puede resultar compleja y costosa. Mitutoyo ofrece una variedad de diferentes soportes de micrómetro para una amplia gama de aplicaciones. Estos soportes están hechos de hierro fundido niquelado. Hay dos tipos de soportes micrométricos: con o sin tuerca de sujeción en el eje.

Característica:

  • D: 20
  • Tamaño / Dimensión: 0,07 X 0,05 X 0,03 M