Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin de frettage avec arrosage et paroi renforcée 12 mm

Réf.: 302316 12
  • Norme de porte-outils: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Support SA 40 court
Norme de porte-outils DIN 69871; ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 65 mm
⌀ D2 26,5 mm
⌀ D3 32,9 mm
L1 47 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302316 12

Description

Exécution:

  • Avec canaux d'arrosage obturables.
  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm.
  • Pour HSS et carbure.
  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!)
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Traitement par microbillage.

Avantage(s):

Grâce au modèle renforcé,
  • il est possible d'obtenir de meilleurs résultats d'usinage (avance, profondeur d'approche).
  • il est possible d'obtenir de meilleures qualités d'état de surface des pièces (action d'amortissement des vibrations).

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage, accessoires 354210354450.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier