Jyrsinpään pidin High-Performance värinävaimennettu, lieriömäinen, jäähdytyskanavareiät 27 mm

Tuote nro.: 301104 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 8000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 27 mm
Kiinnitys-⌀ D1 27 mm
Sovitin SK 50 A = 300
Standardi DIN 6357
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 8000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Lastuamisstrategia HPC
Tärinä vaimennettu
Ulkonema A-mitta 300 mm
Ulko-⌀ D 58 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 21 mm
enimmäiskierrosluku nmaks. 5 000 min-1
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301104 27
EAN / GTIN 4045197946249

Kuvaus

Malli:

  • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
  • RFID / Balluf chip -poraus.
  • Suurennettu laipan tukipinta.

Etu:

Erityisesti kiinnikkeisiin mukautettu SM-ydin mahdollistaa pitemmilläkin ulkonemilla optimaaliset lastuamistulokset:
  • Ajansäästö maksimaalisilla lastuamisparametreilla.
  • Tasainen käynti ja siksi täydellinen pinnanlaatu.
  • Kustannussäästö työkalun pitemmän käyttöiän ansiosta.
  • Konekaran suojaus värinältä.

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Ohje:

Tasapainotusluokka G 6,3, riippuen maksimaalisesta käyttökierrosluvusta.
Muita kokoja saatavissa haluttaessa.