Mandrin à pinces ER mini / étroit Type ADB, SA 40 A = 130, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 300652 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; cône de pince de serrage
Codage du point de séparation SKG04001795; SZD01600295
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon
Lubrifiant oui
Référence fabricant ER-Spannzangenfutter Mini / schlank
Interface côté machine SA 40
Diamètre de serrage min. D1 0,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 10 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 16
Longueur de col A 130 mm
Diamètre extérieur côté outil D 22 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Forme forme étroite
Avec support de données RFID non
Longueur utile LN 101 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 198,4 mm
Hauteur totale H1 63,55 mm
Largeur totale B1 63,55 mm
Norme DIN 6499; ISO 7388-1
Type ADB
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 300652 16
EAN / GTIN 4045197764324
Réf. fabricant 300652 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ecrou de serrage finement équilibrés pour UGV. Passage percé ER11. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
En standard avec alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec mini-écrou rapide ER 309650.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 − 309434, clé de serrage ER 309740.
Tirettes (AB) 308600 − 308806. Clé de serrage AB 308820; 308830.