Portapinzas de sujeción ER, Mini / delgado Forma ADB, SK 40 A = 130, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16

Número de artículo: 300652 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Cono de gran inclinación
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Cono de pinza
Codificación de punto de separación SKG04001795; SZD01600295
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante ER-Spannzangenfutter Mini / schlank
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Diámetro de sujeción mín. D1 0,5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 10 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas 16
Longitud de alcance A 130 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 22 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Forma constructiva Delgado/a
Incl. soporte de datos RFID no
Longitud útil L1 101 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
LN 101 mm
Longitud total L 198,4 mm
Altura total H1 63,55 mm
Anchura total B1 63,55 mm
Norma DIN 6499; ISO 7388-1
Forma ADB
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300652 16
EAN / GTIN 4045197764324
Número del fabricante 300652 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tuerca de apriete equilibrada con precisión para HSC. Paso ER11 perforado. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
Estándar con perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

Volumen de suministro:

Incluye minituerca ER High-Speed n.º 309650.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881 − 309434, llave de apriete ER n.° 309740.
Perno de apriete (PA) n.° 308600 − 308806. Llave de apriete de PA n.° 308820; 308830.