Mandrin à pinces ER mini / étroit Type ADB, SA 40 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 11

Réf.: 300649 11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 11 mm
⌀ serrage D1 1-7 mm
Support SA 40 A = 70
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 0,5 mm - 7 mm
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 16 mm
Longueur utile LN 44 mm
Clé de serrage adaptée 309740 11
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 300649 11
EAN / GTIN 4045197944481
Réf. fabricant 300649 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ecrous de serrage finement équilibrés pour UGV. Passage percé ER11. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • En standard avec alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec mini-écrou rapide ER 309650.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309740.
Tirettes (AB) 308600308806. Clé de serrage AB 308820; 308830.