Vis de fixation, Type: 3

Réf.: 299923 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis pour machines
Sommaire pièce unique
Taille de filetage d1 M2
Profil d’entraînement six-pans creux
Longueur nominale L 6 mm
Surface noir
Forme tête de vis tête fraisée
Avec moyeu non
Filetage à gauche non
Unité d’ouverture de clé système métrique
Type de queue filetage total
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 299923 3
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de