Tornillo de fijación, Tipo: 3

Número de artículo: 299923 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo de máquina
Contenido pieza única
Tamaño de rosca d1 M2
Perfil de accionamiento hexágono interior
Longitud nominal L 6 mm
Superficie negro
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Con collar no
Rosca izquierda no
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Modelo de vástago Rosca completa
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 299923 3
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de