Vidinio tekinimo peilis dešininis panašus į DIN 4954, HSS E, Koto ⌀: 8mm

Prekės Nr.: 296400 8
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto forma apvalūs
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Laikiklio forma tiesus
Apdirbimo metodas vidinis tekinimas
Standartas DIN 4954
Koto skersmuo 8 mm
Įrankio medžiaga HSS-E
Danga be dangos
Produkto rūšis Tekinimo peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 296400 8
EAN / GTIN 4069515024662
Gamintojo numeris 296400 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Visų dydžių peiliai suvirinti.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, darbui vidutiniais pjovimo greičiais.
HSS/E − visomis tekinimo staklėmis gaminant pagal specialų užsakymą arba serijiniu būdu. Šie tekinimo peiliai labai gerai pjauna ir ne taip paprastai lūžta, net ir kai drožlės yra giliai, pjaunama netolygiai arba ruošinys yra labai atsparus tempimui.