Clé dynamométriqueà flambage 50-250 cN.m Z8 050520

Réf.: 2907143
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2907143
EAN / GTIN 0611702896022
Réf. fabricant 2907143

Description

Description:

Avec un récipient rectangulaire interne de 9x12 mm ou un embout enfichable de 16 mm
Avec une échelle micrométrique, qui permet de régler facilement et en toute sécurité la valeur souhaitée
Avec sécurité de réglage contre tout ajustement involontaire de la valeur du couple
Précision de déclenchement : /- 4 % de tolérance de la valeur de consigne
La flexion de la poignée jusqu'à 20° lorsque la valeur du couple est atteinte, rend un serrage excessif peu probable
Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, type II, classe A
Classé selon DIN EN ISO 6789 Type II Classe A.

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 8 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
  • Couple (min.) [cNm]: 50 cNm
  • Couple (max.) [cNm]: 250 cNm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Assemblage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de qualité
    • Réparation et remise en état
    • Entretien et maintenance
    • Services de contrôle et d'essai
  • Longueur totale [mm]: 190 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier
  • Vernier cNm: 1,25 cNm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Type d'échelle: Mono
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Mécanique
    • Service