Porte-outils à mortaiser court ⌀ DS 20 mm, à partir de la largeur de rainure m: 2mm

Réf.: 290359 2
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
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de la largeur de rainure m (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 20 mm
Arrosage interne oui
Convient pour largeur de rainure m 2 mm
Long. utile L1 17,5 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 6,5 mm
Déport L3 3,65 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 7,03 mm
Vis 290399 1
Long. queue Ls 50 mm
Queue Queue combinée
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 290359 2
EAN / GTIN 4062406099428
Réf. fabricant 290359 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Attention:

Toujours utiliser le ⌀ de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = ⌀ de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

  • Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.