Accessoire d'alignement pour centre d'usinage, Type: 2

Réf.: 290397 2
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
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L1 50 mm
L2 5 mm
Type de produit Accessoires d’alignement

Identification et classification

Référence article 290397 2
EAN / GTIN 4045197929594
Réf. fabricant 290397 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour contrôler l'orientation de la broche à l'aide d'un comparateur.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à mortaiser 290330290359.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à mortaiser 290350290359: Réf. 2