Porte-molettes pour moletage par enlèvement de matière Chariotage universel, Taille de queue: 16mm

Réf.: 290197 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe neutre
Lubrifiant oui
Arrosage interne non
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Nuance de coupe Carbure
Interface interface 1
Procédé d’usinage fraisage à profil constant (FPR)
Type de produit porte-molettes
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290197 16
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.
Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l’usure.
Réglage rapide de l’outil grâce à la broche de réglage.
Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.