{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sentido del corte | neutro | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Refrigeración interior | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 16 mm | |
| Diámetro vástago DS | 16 mm | |
| Diámetro moleteado d1 | 10 mm | |
| Diámetro del orificio moleteado d2 | 6 mm | |
| Anchura moleta b | 3 mm | |
| Área de trabajo mín. | 0 mm | |
| Área de trabajo máx. | 15 mm | |
| Perfil moleteado | RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBL45° 1×BR15°; RBR30° 1×AA; RBR45° 1×BL15° | |
| Anzahl Rändelräder | 1 | |
| Material de corte | MD | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de perfiles (FPR) | |
| Tipo de producto | Soporte de herramienta de moleteado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 290197 16 | |
| Fabricante/responsable | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |