Jeu de porte-molettes par déformation, Carré / plaquette: 25mm

Réf.: 290025 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Nombre d’outils 7 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 25 mm
Diamètre de queue 25 mm
Emballage Valises en plastique
Interface interface 1
Sens de la coupe neutre
Procédé d’usinage fraisage à profil constant
Type de produit porte-molettes
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 290025 25
EAN / GTIN 4030741656866
Réf. fabricant SET RD-25
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Contenu:

1 porte-molettes des 290000 et 290010: Réf. 25
3 molettes de chaque 290161: Réf. 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5
1 molette de chaque 290176 et 290181: Réf. 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5