Sada rádlovacích tvářecích nástrojů, Velikost stopky / destičky: 25mm

Artiklové číslo: 290025 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu neutrální
Chladicí a mazací prostředek ano
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Průměr hřídele DS 25 mm
Označení výrobce Rändelformwerkzeug-Set
Obal kufříky
Profil rýhování RAA 1×AA; RAA 2×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°; RGV30° 1×GE30°
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Držák rádlovacího nástroje
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290025 25
EAN / GTIN 4030741656866
Číslo výrobce SET RD-25
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Obsah:

po 1 ks rádlovací tvářecí nástroj: č. 290004 vel. 25
Č. Zeus 31002705
Po 3 ks rádlovacích koleček č. 290161: vel. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5
Po 1 ks rádlovacího kolečka č. 290176 a č. 290181: vel. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5