GHML 25.4 Porte-plaquettes pour gorges axiales et radiales peu profondes ou étroites et plaquettes à profils spéciaux

Réf.: 2800410
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 2800410
EAN / GTIN 7291075023497
Réf. fabricant 2800410
Article hors catalogue L23920 2962

Description

Descripción:

  • Portaherramientas de despiece/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/4″.

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/4″
  • Ancho funcional (WF): 0.94″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″