GHML 25.4 Portaherramientas para Ranurado Radial y Axial Poco Profundo con Plaquitas Estrechas y de Perfil Especial

Número de artículo: 2800410
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 2800410
EAN / GTIN 7291075023497
Número del fabricante 2800410
Número L L23920 2962

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de despiece/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/4″.

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/4″
  • Ancho funcional (WF): 0.94″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados