Roulette pivotante avec broche réglable en hauteur ø 200 mm

Réf.: 27917
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Rouleau
Largeur 295 mm
Diamètre ⌀ 200 mm

Identification et classification

Référence article 27917
EAN / GTIN 4031405279179
Réf. fabricant 027917
Article hors catalogue L90110 987
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Avec frein de stationnement et axe pour réglage en hauteur (300 mm)
  • Capacité de charge de Ø 125 mm à 300 kg
  • Capacité de charge de Ø 200 mm à 500 kg
  • Convient pour nos poutres de déplacement référence 27923 et les cadres de montage d'échafaudages

Caractéristique(s):

  • Largeur: 295 mm
  • Hauteur : 120 mm
  • Longueur : 740 mm
  • Matériau : Acier galvanisé à chaud, plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Diamètre du rouleau : 200 mm