Rueda giratoria con husillo de altura regulable ø 200 mm

Número de artículo: 27917
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rodillo
Anchura 295 mm
Diámetro ⌀ 200 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 27917
EAN / GTIN 4031405279179
Número del fabricante 027917
Número L L90110 987
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Con freno de estacionamiento y husillo para ajuste de altura (300 mm)
  • Capacidad de carga de Ø 125 mm a 300 kg
  • Capacidad de carga de Ø 200 mm a 500 kg
  • Adecuado para nuestras vigas de viaje Orden Nº 27923 y marcos de montaje de andamios

Característica:

  • Anchura: 295 mm
  • Altura: 120 mm
  • Longitud: 740 mm
  • Material: Caliente-inmersión de acero galvanizado, plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Diámetro del rodillo: 200 mm