Jeu de tournevis électriques 1/2″ avec douille de protection 4 pcs

Réf.: 2790831
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2790831
EAN / GTIN 4010886937426
Réf. fabricant 2790831
Article hors catalogue L60160 4967

Description

Description:

Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes
Machine actionnée
Parois fines et manchon plastique pour la protection des jantes en aluminium
En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Version: avec douille de protection
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Largeur totale [mm]: 83 mm
  • Hauteur totale [mm]: 32 mm
  • Longueur totale [mm]: 121 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Codage couleur: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires