Insert de clé à chocs 1/2″ avec douille de protection, 19 mm

Réf.: 2178222
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2178222
EAN / GTIN 4010886881811
Réf. fabricant 2178222

Description

Description:

Machine actionnée
Parois plus étroites pour la protection des jantes en aluminium
En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 82,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 29,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 30,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 17,0 mm
  • Profondeur d'insertion 1: 30,0 mm
  • Couleur: RAL 6024
  • Largeur totale [mm]: 30 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 83 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: phosphaté au manganèse ; douille en plastique
  • Teinte RAL: Vert trafic
  • Clé de serrage 1 [mm]: 19
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires