Porte-plaquettes concave Vario plus Eco pour carottage 67/100 mm

Réf.: 274519 67/100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
⌀ min. 1ère gorge D1 67 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 100 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Largeur de gorge w 3 mm
Profondeur coupe max. tmax 18 mm
Plaquette adaptée 273656 – 273749
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274519 67/100
EAN / GTIN 4067263950936

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 274500274503, 274530, 274531.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Plage de ⌀ d’incision D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier